Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP 16DI

Número de artículo: 309665 16DI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo CP para ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Gama de sujeción 1 mm - 10 mm
Longitud total L 26,4 mm
⌀ exterior D 30 mm
Par de apriete máximo 55 Nm
Rosca Tr22×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309665 16DI
EAN / GTIN 2050001704917
Número del fabricante 4482200

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
Cónico = todos los tamaños con “C”.
Estándar
= todos los otros tamaños.
Tuerca de apriete ER CP, para discos de obturación HP.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.
Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra