Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 32

N.º do artigo: 307525 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sí, con máx. 80 bar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 32 mm
Alojamento HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeração interior sí, con máx. 80 bar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 110 mm
⌀ D2 63 mm
⌀ exterior D 67 mm
L3 60 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Rosca M M16×1
casquilho redutor adequado 302175; 302180; 302177; 302187
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307525 32
EAN/GTIN 2050001653550
Número do fabricante 16.507.100.32.Z

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Aplicación:

  • Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.
Parafusos de batente WTE para fixação direta ou para utilização de buchas redutoras a pedido.

Nota:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 32

Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 32

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
654,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
429,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento HSK-A 100 HSK-A 100 corto HSK-A 63 HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893 DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1
Projeção medida A 110 mm 100 mm 125 mm 110 mm
⌀ exterior D 67 mm 72 mm 59 mm 67 mm
Forma A A A A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm
Estratégia de maquinagem HSC HSC; HPC HSC HSC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta