{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307525 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653543 | |
Número do fabricante | 16.507.100.25.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, HSK-A 100, ⌀ de fixação D1: 25mm
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
654,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
⌀ exterior D | 63 mm | 53 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |