Portapinzas de sujeción ER Forma AD 32

Número de artículo: 302747 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 32
    Adaptador BT 30 A = 60
    Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
    Longitud de voladizo medida A 60 mm
    ⌀ exterior D 50 mm
    Tuerca de apriete ER de recambio 32
    Llave de apriete ER 32
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302747 32
    EAN / GTIN 4067263015314
    Número del fabricante 302747 32

    Descripción

    Ejecución:

    Cono interior y exterior rectificados.
    • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
    • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete ER.

    Partes opcionales:

    Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.
    Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Nota:

    Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra