{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 60 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 16 | |
Llave de apriete ER | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302747 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100988 | |
Número del fabricante | 302747 16 |