{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 4 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308920 4 | |
EAN/GTIN | 4045197151131 | |
Número do fabricante | 308920 4 |