Pinça de aperto ER 3

N.º do artigo: 308920 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
271 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 3 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308920 3
EAN/GTIN 4045197151124
Número do fabricante 308920 3

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).
Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em tamanhos de polegadas via eShop.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta