{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M40X1,5 | |
Par de apriete máximo | 180 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Número del fabricante | 5.450.32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tuerca de apriete ER para discos de obturación 32
a petición
En stock
139 piezas en stock
60,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
46,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
72,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
59,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 51,8 |
Para ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud total L | 27,5 | 23 | 23 | 26 |
Rosca | M40X1,5 | M40X1,5 | M40 × 1,5 | M42×1 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |