Suporte para hastes Weldon, cilíndrico, fino, ⌀ de fixação D1: 14mm

N.º do artigo: 300415 14
Desconto
147,98 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 14 mm
Refrigeração interior sim
⌀ exterior D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 23 mm
Comprimento total L 150 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300415 14
EAN/GTIN 4045197701824
Número do fabricante 300415 14

Descrição

Versão:

Suporte cilíndrico com haste Weldon e um parafuso de fixação para fixação de ferramentas. Furo passante com ⌀6 mm para refrigeração interior disponível.

Vantagem:

Baixo contorno de interferência devido ao design fino e à variação dos comprimentos de fixação.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Versão:

Modelo de parafuso tensor: M12 × 1 – SKT 5

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto n.º 300416.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta