Plaquita de ranurado neutro 3 mm

Número de artículo: 275003 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,66 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0,2 mm
Clase HB9140
Recubrimiento TiAISN2
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339
Número del fabricante 275003 3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.
Barra de mandrinar n.° 274170274171.