Barra de mandrinar para tronzado 25/3

Número de artículo: 274170 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Ancho de tronzado w 2,2; 3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Llave del sistema
tmáx. mecanizado interior 5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 40 mm
Longitud total L 103 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274170 25/3
EAN / GTIN 4062406577667
Número del fabricante 274170 25/3

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro Dmín. = 14 mm.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra