Barra de mandrilar para incisão 16/3

N.º do artigo: 274170 16/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Largura de incisão w 2,2; 3 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Chave de sistema sim
tmáx. usinagem interior 3 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 14 mm
Projeção L1 dos suportes recuados 25 mm
Comprimento total L 78 mm
perfuração axial possível não
âmbito Punção interior radial
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274170 16/3
EAN/GTIN 4062406577636
Número do fabricante 274170 16/3

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275000275015.

Aplicación:

Para torneamento por penetração a partir do diâmetro Dmín = 14 mm.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta