Eje de sujeción LOGIQFGRIP 20 mm

Número de artículo: 273600 20
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Quality Dress TGTBQ 20R-D42-JHP-MC
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273600 20
EAN / GTIN 7291075462036
Número del fabricante 3419495

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas TANGFGRIP n.° 273610, 273611 y 273614.

Nota:

Transferencia de refrigerante al eje de sujeción a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas o directamente mediante un soporte base adecuado de la marca ISCAR.

Descargas y documentos

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra