TGTBQ 25L-D82-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3365854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3365854
    EAN / GTIN 7291075403664
    Número del fabricante 3365854
    Número L L23920 2326

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 64 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Altura total (OAH) 64 mm
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25.5 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra