TGTBQ 25L-D52-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3367538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367538
EAN / GTIN 7291075403756
Número del fabricante 3367538
Número L L23920 2598

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 132 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 132 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra