Soporte de torneado de apriete 25/08 mm

Número de artículo: 260607 25/08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRGCR/L 2525M08
Plaquita de corte adecuada RC.T 0803
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 19,8 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 29
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra