Suporte de torneamento 20/08

N.º do artigo: 260607 20/08
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 8 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SRGCR/L 2020K08
Pastilha de corte reversível adequada RC.T 0803
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 14,7 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 29
Ângulo de ajuste κ 30 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260607 20/08
EAN/GTIN 4062406059507
Número do fabricante 260607 20/08

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta