{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | RCGT 0803 | |
Tipo | HU7310-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | AM | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260630 HU7310-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058395 | |
Número do fabricante | 260630 HU7310-1 |