DC.T 070204, Tipo: SW05

N.º do artigo: 260382 SW05
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo SW05
Óleo de corte HM
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MQ
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 100 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260382 SW05
EAN/GTIN 4960664629602
Número do fabricante TWH01821
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta