{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 390 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260382 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675951 | |
Número do fabricante | TAB01811 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |