{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610; Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 28 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Peça sobresselente | 259981 8 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255121 20 | |
EAN/GTIN | 4062406384623 | |
Número do fabricante | 255121 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |