TNMG 160404 HBT130

Número de artículo: 251414 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HBT130
    Material de corte MD
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas MF
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm
    Avance f 0,15 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
    Recubrimiento TiCN
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251414 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256630
    Número del fabricante 251414 HBT130

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra