{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PF | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251414 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256647 | |
Número do fabricante | 251414 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 HBT020
sob pedido
Em stock
1 409 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
857 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento | Acabamento | Acabado | Desbaste-acabado |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | contínuo | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Quebra-aparas | PF | SS | SS | SS | WSS |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U |