TNMG 160404 Wiper HB7020

N.º do artigo: 251433 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
364 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas WSS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251433 HB7020
EAN/GTIN 4045197948601
Número do fabricante 251433 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404 Wiper  HB7020

TNMG 160404 Wiper HB7020

sob pedido
Em stock
364 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
967 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 412 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Óleo de corte HM MD HM
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Tipo HB7020 HB7020 HBT020
Quebra-aparas WSS SS PF
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta