Soporte de torneado de apriete 20/16 mm

Número de artículo: 251406 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MTJNR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada TN.. 1604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 31 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 32
Brida de sujeción 259038 14
Espiga 259049 6
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Número del fabricante 251406 20/16