CNMM 190616 HB7120-1

N.º do artigo: 250464 HB7120-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,57 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,64 € / Peça
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 190616
‌Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7120-1
Material de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 210 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250464 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928115
Número do fabricante 250464 HB7120-1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta