{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
Refrigeração interior | sim | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
indicado para furo contínuo de ⌀ | 21,21 mm - 26,2 mm | |
indicado para furo de base de ⌀ | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Comprimento útil L1 | 78 mm | |
⌀ da haste DS h6 | 25 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 239740 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700315 | |
Número do fabricante | 239740 20 |