{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 18 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 12,5 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,5 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210330 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523303 | |
Número do fabricante | 210330 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cabeça de fresagem de acabamento, raio 10
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
72,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
70,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Comprimento da lâmina L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |