{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Refrigeración interior | sí | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
adecuado para ⌀ agujero pasante | 17,21 mm - 21,2 mm | |
adecuado para ⌀ agujero ciego | 21,21 mm - 25,2 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
Longitud útil L1 | 65 mm | |
⌀ mango DS h6 | 20 mm | |
Par de apriete recomendado | 15 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 239740 16 | |
EAN / GTIN | 4045197596222 | |
Número del fabricante | 239740 16 |