Asiento 90° cilíndrico con RI corto 12

Número de artículo: 239740 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Refrigeración interior
Mango DIN 6535 HA con h6
adecuado para ⌀ agujero pasante 12,71 mm - 17,2 mm
adecuado para ⌀ agujero ciego 16,21 mm - 21,2 mm
Longitud total L 100 mm
Longitud útil L1 47 mm
⌀ mango DS h6 16 mm
Par de apriete recomendado 10 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239740 12
EAN / GTIN 4045197596215

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.° 210550210582 y n.° 212000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TopCut" Ver todos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra