{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ nom. D | 22 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 16 mm | |
Long. coupe l1 | 12 mm | |
Long. tête l | 26 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Ouverture | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Número de artículo | 239715 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115586 | |
Número del fabricante | 239715 22 |