{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Intervalo de ⌀ | 40,201 mm - 41,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | Cermet | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 29 mm | |
Longitud de filo l1 | 12 mm | |
Longitud de cabeza l | 30 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239715 40,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606046 | |
Número del fabricante | 239715 40,201-X |