{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 41 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 123 mm | |
Projeção LA | 173 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 44 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 34-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236635 41 | |
EAN/GTIN | 4047109099845 | |
Número do fabricante | V30 74101 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 41mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
575,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
359,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
500,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
⌀ nominal D | 41 | 41 | 41 |
Haste | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |