{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17.5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 90 mm | |
para ⌀ pulgadas | 11/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236602 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190429 | |
Número del fabricante | U45 11750 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 17,5 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
571,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
474,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 56 | 56 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ pulgadas | 11/16 | 11/16 |
Longitud de voladizo LA | 107 | 107 |