{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 42,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 215 mm | |
Longitud de voladizo LA | 245 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 130508 46-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236602 42,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204621 | |
Número del fabricante | U45 34250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 42,5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
882,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
742,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 245 | 245 |