{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 20 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 100 mm | |
Projeção LA | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 060206 18-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236602 20 | |
EAN/GTIN | 4047109181571 | |
Número do fabricante | U45 12000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 5×D, ⌀ DC: 20mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
593,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
508,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | 5×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Comprimento útil L1 | 100 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |