{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 152 mm | |
Projeção LA | 202 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 240 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235507 38 | |
Número do fabricante | U14 03800 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 38 |
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
623,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
409,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 | SOMT13M510/XOMT13M506 |
⌀ nominal D | 38 | 38 | 38 |
Haste | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 152 mm | 152 mm | 156 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 202 mm | 179 mm | 187 mm |