Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 15 mm

Número de artículo: 234025 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Drill
    ⌀ nominal D 15
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
    Mango ABS
    Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 75 mm
    para ⌀ pulgadas 19/32 pul
    Longitud de voladizo LA 103 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
    Juego tornillo para plaquita reversible 239700 5IP (0,38 Nm)
    Número de filos Z 2
    Longitud total L 134 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234025 15
    EAN / GTIN 4062406738822
    Número del fabricante 234025 15

    Descripción

    Ejecución:

    Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
    Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

    Descripción:

    Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

    Aplicación:

    Con plaquitas n.° 234030 - 234098.

    Idóneo para:

    Plaquitas SOGX 050204.

    Recomendación:

    En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Drill" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra