Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 30 mm

Número de artículo: 234025 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 30
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ABS
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 150 mm
Longitud de voladizo LA 185 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 100408
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 10IP (2,8 Nm)
Número de filos Z 2
Longitud total L 216 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234025 30
EAN / GTIN 4062406738952
Número del fabricante 234025 30

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.° 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 100408.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra