{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 17 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 85 mm | |
Projeção LA | 116 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 060305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Comprimento total L | 147 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234025 17 | |
EAN/GTIN | 4062406738846 | |
Número do fabricante | 234025 17 |