Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 16

N.º do artigo: 234025 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 5×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Drill
⌀ nominal D 16
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 80 mm
Projeção LA 110 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 050204
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 5IP (0,38 Nm)
Número de arestas de corte Z 2
Comprimento total L 141 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234025 16
EAN/GTIN 4062406738839
Número do fabricante 234025 16

Descrição

Ejecución:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.
Tolerância do furo: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5×D.

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 234030234098.

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis SOGX 050204.

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 16

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 16

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
525,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
424,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
280,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 1 1 1
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 050204 WOEX 030204 SOGX 050204 SOMT05T204 / XOMT05T204
⌀ nominal D 16 16 16 16
Haste ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Comprimento útil L1 80 mm 64 mm 64 mm 67 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 110 mm 88 mm 80 mm 83 mm

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta