{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 33 mm | |
Tipo | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta | 132 grau | |
para elemento de base do tipo | 25 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 232282 33 | |
EAN/GTIN | 4062406096670 | |
Número do fabricante | 232282 33 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto de broca com ponta em bico HSS 33
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
40,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
185,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
185,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
185,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
185,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Óleo de corte | HSS | HSS E PM | HM | HM | HM | HM |
Tipo | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Ângulo da ponta | 132 grau | 132 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar |