{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 1,5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Longitud útil L1 | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Quality Dress | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Número del fabricante | 3202603 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 25
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
442,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
377,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
302,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
324,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5×D | 1,5×D | 1,5 × D | 1,5 × D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |