{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 1,5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Longitud útil L1 | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Quality Dress | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Número del fabricante | 3202495 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 13
a petición
En stock
5 piezas en stock
234,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
216,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
227,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
258,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5×D | 1,5×D | 1,5 × D | 1,5 × D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |