{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
área de ⌀ | 28,00 mm - 28,99 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 160 grau | |
para elemento de base do tamanho | 28 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231645 28-X | |
EAN/GTIN | 4062406637323 | |
Número do fabricante | 231645 28-X |