Plaquita con radios 16/2,5

Número de artículo: 231527 16/2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    43,44 € / Unidad
  • de 10Unidad
    36,20 € / Unidad
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Radio R precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 16
    Clase HB225
    Material de corte MD
    X 4,25 mm
    Y 1,5 mm
    Z 4 mm
    Radio R 2,5 mm
    S 3,97 mm
    L 11,11 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Recubrimiento AlCrN
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231527 16/2,5
    EAN / GTIN 4062406565572
    Número del fabricante 231527 16/2,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

    Aplicación:

    Para radios convexos en ⌀ exteriores o en taladros.

    Idóneo para:

    N.º 231500 tam. 16.