Plaquita con radios 16/1,5

Número de artículo: 231527 16/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    44,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    36,95 € / Unidad
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Radio R precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 16
Clase HB225
Material de corte MD
X 3,25 mm
Y 1,5 mm
Z 3 mm
Radio R 1,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento AlCrN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231527 16/1,5
EAN / GTIN 4062406565558
Número del fabricante 231527 16/1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

Aplicación:

Para radios convexos en ⌀ exteriores o en taladros.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16.