{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16 | |
Clase | HB225 | |
Material de corte | MD | |
X | 3,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3,5 mm | |
Radio R | 2 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 231527 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406565565 | |
Número del fabricante | 231527 16/2 |