DGTL 25.4B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

Número de artículo: 2302853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DO-GRIPXL
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302853
EAN / GTIN 7291075328370
Número del fabricante 2302853
Número L L23920 3190

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1.18″
  • Longitud total (OAL): 5.91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.069″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.4″

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIPXL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra