DGTL 19B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

Número de artículo: 2302851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIPXL
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302851
EAN / GTIN 7291075328356
Número del fabricante 2302851
Número L L23920 3159

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,18″
  • Longitud total (OAL): 5,91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.069″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 0.752″
  • Ancho del mango (B): 0.752″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIPXL" Ver todos